Univerzální digitální třmen, 150 mm, TWIN-CAL IP67, kulatá tyč, s válečkem na palec

Artiklové číslo: 00530321
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 00530321
    EAN / GTIN 7630041106305
    Číslo výrobce 00530321
    L-číslo L40620 5

    Popis

    Provedení:

    Maximální přípustné chyby:
    L = Délka v mm
    0 < L ≤ 100: ± 20 µm
    100 < L ≤ 300: ± 30 µm
    Rozměr A [ 40
    Rozměr B [mm]: 16
    Rozměr C [mm]: Ø 1,6
    Rozměr D [mm]: 3,2
    Rozměr E [mm]: 15,5

    Popis:

    Digitální standardní třmen, 150 mm, TWIN-CAL IP67

    Charakteristika:

    • Materiál: Nerezová ocel
    • Druh krytí: IP67 nebo IP40
    • Zobrazení: LCD, 11 mm
    • Napájení: Knoflíkové baterie CR2032
    • Datové výstupy: S nebo bez konektoru TLC
    • Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; režim ABS nebo DIFF; indikátor vybití baterie
    • Autonomie: 12 000 hodin
    • Jednotky: mm / in
    • Charakteristiky: Stavěcí šroub
    • Certifikace: Vysílač TLC-BLE certifikovaný pro země/oblasti:
      DE, AT, BE, BG, CA, KN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
    • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 150
    • Rozsah měření [in]: 0 ÷ 6
    • Role palce: S
    • Rozlišení [mm]: 0,01
    • Rozlišení [in]: .0005
    • Hloubkový pruh: Kulatý
    • Výstup dat: TLC

    Norma:

    ISO 13385-1:2019

    Rozsah dodávky:

    Baterie (1x); protokol měření; prohlášení o shodě

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku