Dílenský kalibr s vnějšími čelistmi a jemným nastavením, 200 mm, 0,02, mm

Artiklové číslo: 00510801
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00510801
EAN / GTIN 7630041105940
Číslo výrobce 00510801
L-číslo L40620 855

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Rozměr A [mm]: 60
Rozměr B [mm]: 5
Rozměr C [mm]: 30
Rozměr D [mm]: 3,5
Rozměr E [mm]: 17

Popis:

Dílenské měřidlo s noniusem, s vnějšími měřícími rameny a jemným nastavením, 200 mm, 0,02, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: S jemným nastavením nebo bez něj; zajišťovací šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 200
  • Rozlišení [mm]: 0,02
  • Jemné nastavení: S

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku