Vernierovský kalibr pro měření drážek, 30 ÷ 250 mm, 0,02, mm

Artiklové číslo: 00510387
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00510387
EAN / GTIN 7630041105674
Číslo výrobce 00510387
L-číslo L41140 96

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = délka čelistí v mm
pro rozlišení 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Rozměr A [ 4
Rozměr B [mm]: 8,5
Rozměr C [mm]: 80
Rozměr a [mm]: 20
Rozměr b [mm]: 4

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem a pevnou zarážkou, 30-250 mm, 0,02, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 30 ÷ 250
  • Rozlišení [mm]: 0,02

Norma:

Tovární standard

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku