Hloubkový kalibr Vernier, 200 mm, 0,05, mm

Artiklové číslo: 00510244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Rozsah měření 0 mm - 200 mm
Odečet 0,05 mm
Měřicí technika analog

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00510244
EAN / GTIN 7630041148008
Číslo výrobce 00510244
L-číslo L41140 88

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Rozměr A [mm]: 100
Rozměr B [mm]: 6,5
Rozměr C [mm]: 3
Rozměr D [ 8

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem, 200 mm, 0,05, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová
  • Jednotky: mm
  • Vlastnosti: S jemným seřízením nebo bez něj; s ocelovým hrotem nebo bez něj; zajišťovací šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 200
  • Rozlišení [mm]: 0,05
  • Ocelový hrot: Bez

Norma:

ISO 13385-2:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku