Nonius vestavný mikrometrický šroub ISOMASTER, 0 ÷ 25 mm

Artiklové číslo: 00211202
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 3 – 4 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00211202
Kopírovat
EAN / GTIN 7630041162943
Kopírovat
Číslo výrobce 00211202
Kopírovat

Popis

Popis:

Norma: Norma výrobce
Rozsah měření: 0 ÷ 25
Rozlišení: 0,01 mm
Hranice chyb: 4 μm
Měřicí síla: < 10 N
Vřeteno: Nerezová ocel
Měřicí plocha: Karbid wolframu
Bez aretace vřetena

Přiloženo k dodávce:
Nastavovací klíč
Kontrolní protokol
Uživatelská příručka.

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku