Brašna na nářadí pro práci ve výšce prázdná velká 150 mm

Artiklové číslo: 00 50 51 T LE
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
Katalogové číslo 00 50 51 T LE
EAN / GTIN 4003773089049
Číslo výrobce 00 50 51 T LE
L-číslo L70010 2310

Popis

Popis:

  • Spolehlivý společník: nářadí a příslušenství je při lezení chráněno a dokonale uspořádáno
  • Četné úchyty: osm ocelových ok pro upevnění nářadí a tři pro individuální umístění brašny - vhodné i pro leváky
  • Promyšlené členění: rozdělená vnitřní přihrádka, samostatně uzavíratelná přihrádka na dokumenty/tablety (až do úhlopříčky DIN A5/10″) s držáky na pera, čtyři velké vnější kapsy
  • Dvě vnější plechové příchytky např. pro zařízení napájená bateriemi a 18 vnitřních otvorů pro gumové pásky
  • Uzavíratelné a rolovací víko s polem na suchý zip pro náplasti k individuálnímu označení
  • Odnímatelný ramenní popruh pro pohodlnou přepravu (ne pro lezení)
  • Robustní syntetická vlákna, odolná proti nečistotám a stříkající vodě díky pogumovanému vnitřku
  • Základní deska vyztužená plastem s pěti gumovými nožičkami
  • Pro práce ve výškách, hloubkách nebo na lanech: průmyslové lezení, práce na šachtách, záchranné služby, péče o stromy, renovace mostů, větrné elektrárny nebo na moři
  • Objem přibližně 17 litrů
  • Vnější rozměry VxŠxH cca 470 x 250 x 150 mm, hmotnost prázdného vozu cca 1 600 g
  • Nezávisle certifikovaná bezpečnost: spolehlivé zatížení až do cca 15 kg
  • Žádné OOP (osobní ochranné prostředky): nevhodné pro osobní bezpečnost!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku