Batoh na nářadí Modular X18 Electric

Artiklové číslo: 00 21 50 E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 00 21 50 E
EAN / GTIN 4003773089063
Číslo výrobce 00 21 50 E
L-číslo L70010 2306

Popis

Popis:

  • Padne vám i vašemu nářadí: praktické a pohodlné díky plně odklopné přední a zadní části, odnímatelné desce na nářadí a ergonomickému polstrování zad
  • Stejně individuální jako vy: Optimální flexibilita díky inovativním adaptérům FIDLOCK® a popruhům MOLLE
  • Vhodné pro každou výzvu: Se dvěma samostatnými vnitřními přihrádkami na nářadí, měřicí přístroje, notebooky nebo tablety.
  • Odolná tkanina vyrobená z udržitelných recyklovaných syntetických vláken: Odolná proti stříkající vodě a snadno se čistí.
  • Voděodolná skořepina dna z nárazuvzdorného plastu pro dobrou stabilitu po otevření i zavření, výška 6 cm.
  • Jeden popruh MOLLE na vnitřní straně a čtyři popruhy MOLLE na vnější straně pro připevnění adaptérů, karabin a příslušenství podle potřeby
  • Rychlé spoje FIDLOCK® jsou upevněny nebo rozepnuty během okamžiku
  • Celkem 21 odkládacích kapes a 37 kapes, z nichž některé jsou na zip
  • S popruhem pro upevnění na teleskopické rukojeti kufrů na nářadí
  • 50 x 35 x 25 cm (v x š x h), hmotnost prázdného nářadí 2,9 kg, testovaná nosnost až 15 kg nářadí
  • Vybaveno 16 nástroji KNIPEX, celkem 22 značkovými nástroji, některé testovány podle normy VDE EN 60900
  • max. Užitečné zatížení: 15 kg
  • objem 18 litrů

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 340 mm
  • Vnější (vnitřní) rozměry: 210 mm
  • Vnější hloubka (vnitřní): 530 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® pro běžné skříně a závory
  • 1 x 98 52 SB KNIPEX kabelové nože
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX samonastavovací krimpovací kleště pro koncové vodiče s bočním vstupem (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrické instalační kleště (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzální odizolovací nástroj pro praváky (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX silové stranové štípací kleště
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX šroubovák (tenký) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • Sada šestihranných klíčů Wera 1 x 0022086 (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard zámečnické kladivo (300 g )
  • 1 x 18115 Stabila Mini Level Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila vodováha Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila dřevěná spojovací stupnice typ 1607white, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX elektronické Super nože® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatické odizolovací kleště (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® řezač pro plastové trubky a těsnicí pouzdra
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX špičaté kombinované kleště
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 prázdný

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku