Kufr na nářadí „Robust34“ prázdný

Artiklové číslo: 00 21 36 LE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Sada nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 00 21 36 LE
    EAN / GTIN 4003773082576
    Číslo výrobce 00 21 36 LE
    L-číslo L70010 2074

    Popis

    Popis:

    • Pro nejnáročnější provozní podmínky: prachotěsné, vodotěsné a teplotně odolné
    • vzduchotěsný kufr z nárazuvzdorného polypropylenu
    • prachotěsnost a vodotěsnost
    • automatický vyrovnávací ventil tlaku
    • teplotní stabilita od -30 °C do +80 °C
    • Zařízení pro visací zámek
    • Přihrádka na dokumenty
    • Desky na nářadí z dutých komorových panelů z PP, které odpuzují nečistoty, s kapsami na nářadí a poutky, do kterých lze vložit nářadí
    • uzamykatelnou spodní přihrádku lze individuálně rozdělit pomocí hliníkového dělicího systému
    • ergonomická dvousložková rukojeť
    • Celkem 93 možností zásuvných modulů

    Charakteristika:

    • Vnější (vnitřní) rozměry: 510 mm 480 mm
    • Rozměry výška vnější (vnitřní): 215 mm 199 mm
    • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 419 mm 356 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku