Kufr na nářadí „Robust23“ prázdný

Artiklové číslo: 00 21 35 LE
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 35 LE
EAN / GTIN 4003773077596
Číslo výrobce 00 21 35 LE
L-číslo L70010 1517

Popis

Popis:

  • Pro nejnáročnější provozní podmínky: prachotěsné, vodotěsné a teplotně odolné
  • vzduchotěsný kufr z nárazuvzdorného polypropylenu
  • prachotěsnost a vodotěsnost
  • automatický vyrovnávací ventil tlaku
  • teplotní stabilita od -30 °C do +80 °C
  • Zařízení pro visací zámek
  • Přihrádka na dokumenty
  • Desky na nářadí z dutých komorových panelů z PP, které odpuzují nečistoty, s kapsami na nářadí a poutky, do kterých lze vložit nářadí
  • uzamykatelnou spodní přihrádku lze individuálně rozdělit pomocí hliníkového dělicího systému
  • ergonomická dvousložková rukojeť
  • Celkem 49 možností zásuvných modulů

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 470 mm 437 mm
  • Rozměry výška vnější (vnitřní): 190 mm 172 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 370 mm 307 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku