Robustní kufr na nářadí se základním nářadím pro elektromontéry 24-dílná

Artiklové číslo: 00 21 34 HL S2
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 34 HL S2
EAN / GTIN 4003773087366
Číslo výrobce 00 21 34 HL S2
L-číslo L70010 2193

Popis

Popis:

  • Nářadí ″Robust23 Start″ Elektro Vybaveno 6 nástroji KNIPEX, celkem 24 značkových nástrojů
  • Pro nejnáročnější provozní podmínky: prachotěsné, vodotěsné a teplotně odolné
  • Max. Užitečné zatížení: 25 kg
  • objem 23 litrů
  • Vzduchotěsný kufr z nárazuvzdorného polypropylenu
  • Desky na nářadí z dutých komorových panelů z PP, které odpuzují nečistoty, s kapsami na nářadí a poutky, do kterých lze vložit nářadí
  • Spodní přihrádka s hliníkovými přepážkami
  • Automatický vyrovnávací ventil tlaku
  • Teplotní stabilita od -30 °C do +80 °C
  • Zařízení pro visací zámek

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 470 mm 437 mm
  • Rozměry výška vnější (vnitřní): 370 mm 307 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 190 mm 172 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX odizolovací kleště s otevírací pružinou, univerzální (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 97 78 180 KNIPEX krimpovací kleště pro objímky (0,25 – 16 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzální odizolovací nástroj pro praváky (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • Sada šestihranných klíčů Wera 1 x 0022086 (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 031580 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 1160i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 031582 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera šroubovák, Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera šroubovák, Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 31611 Wera šroubovák, průřez Pozidriv® 1165i (PZ1 x 80 mm)
  • 1 x 31613 Wera šroubovák, průřez Pozidriv® 1165i (PZ2 x 100 mm)
  • 1 x 2281 Stabila vodováha Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX odizolovací nástroj s tahem (Ø 8,0 – 28,0 mm)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku