L-BOXX® Sanitární 52dílné

Artiklové číslo: 00 21 19 LB S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Sada nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 00 21 19 LB S
    EAN / GTIN 4003773081630
    Číslo výrobce 00 21 19 LB S
    L-číslo L70010 2016

    Popis

    Popis:

    • robustní krabice z plastu ABS odolného proti nárazu a otřesům
    • Vybaveno 13 nástroji KNIPEX, celkem 52 značkovými nástroji, některé testovány podle normy VDE EN 60900
    • Max. Užitečné zatížení: 25 kg
    • odolnost proti stříkající vodě
    • několik skříněk může být spolehlivě propojeno navzájem
    • flexibilní uspořádání interiéru
    • Rukojeť pro přenášení lze zapustit do prohlubně ve víku, aby se ušetřilo místo
    • ergonomicky tvarované rukojeti a přídavné boční úchyty pro flexibilní a pohodlnou manipulaci
    • S dvoudílnou deskou na nářadí z dutinkových panelů z PP, které odpuzují nečistoty
    • Desky s nástroji jsou navzájem spojeny suchým zipem
    • Víko s 10 kapsami a 10 elastickými poutky
    • Horní spodní část se 7 kapsami a záložkou pro zavěšení desky s nářadím
    • se používá také ke zvedání a nastavování zařízení KNIPEX L-BOXX®
    • Spodní část se 7 kapsami a 7 elastickými poutky
    • Vnější rozměry (š x v x h): 442 x 357 x 151 mm Vnitřní rozměry (š x v x h): 375 x 107 x 311 mm

    Charakteristika:

    • Vnější (vnitřní) rozměry: 442 mm 375 mm
    • Rozměry výška vnější (vnitřní): 151 mm 107 mm
    • Vnější hloubka (vnitřní): 442 mm 311 mm

    Rozsah dodávky:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® klíč pro rozvaděč pro běžné skříně a závory
    • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
    • Kleště na trubky a vodní čerpadla 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL
    • 1 x 98 24 01 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH1) Phillips
    • 1 x 98 24 02 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH2) Phillips
    • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
    • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
    • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
    • 1 x 98 20 35 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (3,5 mm)
    • 1 x 98 20 55 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (5,5 mm)
    • 1 x 74 06 180 KNIPEX silové stranové štípací kleště
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
    • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-dílná (1/4″)
    • 1 x 003760 Wera Joker oboustranný otevřený klíč (10 x 13 mm)
    • 1 x 005655 Wera zkoušečka napětí, jednopólový 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
    • Sada šestihranných klíčů Wera 1 x 0022086 (1,5 - 10 mm)
    • 1 x 0030312-0300 Picard zámečnické kladivo (300 g )
    • 1 x 101-0300 Picard zámečnické kladivo (300 g )
    • 1 x 71510-000 Picard metrové pravítko (skládací metr) (2 m )
    • 1 x 361 252 1 Elektrický sekáč Rennsteig (250 x 10 mm)
    • 1 x 340 250 1 sekáče na maso Rennsteig (250 mm)
    • 1 x 2281 Stabila vodováha Typ 70 (30 cm)
    • 1 x 90958 Heyco Express klíč (M 10)
    • 1 x 16640003 bezpečnostní nůž Heyco (18 mm)
    • 1 x 6135-0 centů Pipe Cutter (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
    • 1 x 86 03 250 KNIPEX kleště klíč kleště a klíč v jednom nástroji

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku