Brašna na nářadí „LightPack“ prázdný

Artiklové číslo: 00 21 08 LE
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 08 LE
EAN / GTIN 4003773077787
Číslo výrobce 00 21 08 LE
L-číslo L70010 1542

Popis

Popis:

  • lze otevřít na obou stranách
  • z odolné polyesterové tkaniny, se zipy a zapínáním na suchý zip
  • Poutka na nářadí na vnitřní straně
  • Plastový spodní zásobník
  • Rukojeť pro přenášení z oceli s měkkou rukojetí
  • Ramenní popruh (lze použít i jako opasek na nářadí)
  • Maximální zatížení: 20 kg
  • Brašna bez nářadí

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 480 mm
  • Vnější (vnitřní) rozměry: 400 mm
  • Vnější hloubka (vnitřní): 435 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku