Kufr na nářadí „BIG Basic Move“ pro elektrikáře

Artiklové číslo: 00 21 06 HL S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 00 21 06 HL S
    EAN / GTIN 4003773084235
    Číslo výrobce 00 21 06 HL S
    L-číslo L70010 2015

    Popis

    Popis:

    • Vybaveno šesti nástroji KNIPEX, celkem 24 značkovými nástroji, z nichž některé jsou testovány podle normy VDE EN 60900
    • Teleskopická rukojeť zabudovaná v základně a dvě vnější, snadno ovladatelná bruslařská kolečka
    • Dva kovové výklopné zámky a třímístný zámek s číselným kódem pro bezpečné zavírání víka
    • Etiketovací pole se dvěma samolepkami pro individuální označení
    • Max. Užitečné zatížení: 20 kg
    • objem 33 litrů
    • robustní, ergonomická rukojeť pro přenášení
    • odolný design z materiálu ABS, černá barva
    • Obalový hliníkový rám
    • Kovové závěsy
    • Přihrádka na dokumenty ve víku
    • Dvě odnímatelné desky na nářadí z dutých komorových panelů z PP odpuzujících nečistoty s 31 kapsami na nářadí, které lze osadit nářadím
    • První deska na nářadí s deseti kapsami na nářadí a jedním elastickým poutkem na straně víka a jedenácti úzkými a jednou velkou kapsou na nářadí na spodní straně
    • Druhý panel na nářadí s deseti úzkými kapsami na nářadí a elastickým poutkem na spodní straně a přihrádkou na dokumenty na straně víka
    • Základní přihrádka, upevnitelná pomocí přítlačného čepu, výška 70 mm, dále dělitelná pomocí vložek a krycího panelu se 14 velkými kapsami na nářadí
    • Celkem 54 možností zásuvných modulů

    Charakteristika:

    • Vnější (vnitřní) rozměry: 430 mm 350 mm
    • Rozměry výška vně (uvnitř): 280 mm 200 mm
    • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 515 mm 480 mm

    Rozsah dodávky:

    • 1 x 11 06 160 KNIPEX odizolovací kleště s otevírací pružinou, univerzální (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
    • 1 x 98 52 KNIPEX kabelové nože
    • 1 x 03 06 180 KNIPEX kombinované kleště
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
    • 1 x 005655 Wera zkoušečka napětí, jednopólový 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
    • 1 x 031580 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 1160i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
    • 1 x 031582 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
    • 1 x 031587 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
    • 1 x 031588 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    • 1 x 031601 Wera šroubovák, Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
    • 1 x 031603 Wera šroubovák, Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)
    • 1 x 31611 Wera šroubovák, průřez Pozidriv® 1165i (PZ1 x 80 mm)
    • 1 x 31613 Wera šroubovák, průřez Pozidriv® 1165i (PZ2 x 100 mm)
    • Pila na Haunstetter PUK® 1 x 306125 (150 x 240 mm)
    • 1 x 75040-015 Picard plochý štětec (40 mm)
    • 1 x 75063-000 Picard nádoba na sádru (127 x 94)
    • 1 x 361 252 1 Elektrický sekáč Rennsteig (250 x 10 mm)
    • 1 x 340 250 1 sekáče na maso Rennsteig (250 mm)
    • 1 x 15212 Stabila tesařské tužky
    • 1 x 3185-04 Mason Friend Painter's špachtle 40 mm, dřevo vysoce kvalitní (40 mm)
    • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX odizolovací nástroj s tahem (Ø 8,0 – 28,0 mm)
    • 1 x 3003010119 Ruthe Locksmith Hammer, 300 g (300 g )
    • 1 x 3010030119 ruthe palčáky (1000 g )

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku