Sada nástrojů ″Základní″ E-mobilita

Artiklové číslo: 00 21 05 EV
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 00 21 05 EV
EAN / GTIN 4003773089025
Číslo výrobce 00 21 05 EV
L-číslo L70010 2303

Popis

Popis:

  • Vhodné pro e-vozidla: nejdůležitější nářadí a příslušenství testované podle VDE přehledně seřazené v boxu na nářadí
  • Nářadí a příslušenství izolované a přípustné pro všechny práce na vozidlech E
  • Kompletní základní vybavení pro e-mobilitu s kleštěmi, otevřeným klíčem, sadou ráčnových klíčů
  • 29 elektricky izolovaných nástrojů, 3 výstražné tabulky v souladu s normami (povinné použití), 1 pár izolačních rukavic
  • Box na nářadí ″Basic″ 00 21 05 s pěnovou vložkou pro 3/8″ sadu oboustranných ráčnových klíčů
  • Barevné značení v pěnové vložce označuje místa pro vyjmuté vložky
  • Pro autoservisy a společnosti, které provádějí servis elektronických vozidel / vlastních vozových parků

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 410 mm
  • Vnější (vnitřní) rozměry: 200 mm
  • Vnější hloubka (vnitřní): 465 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 98 65 41 KNIPEX elektrikářské rukavice izolovaná velikost 10 / třída 0
  • 1 x 00 21 05 LE KNIPEX kufr na nářadí ″Základní″ blank
  • 1 x 98 31 KNIPEX reverzibilní ráčna s vnějším čtvercem 3/8″
  • 1 x 98 37 10 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 3/8″ (10 mm)
  • 1 x 98 37 11 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 3/8″ (11 mm)
  • 1 x 98 37 12 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 3/8″ (12 mm)
  • 1 x 98 37 13 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 3/8″ (13 mm)
  • 1 x 98 35 125 KNIPEX prodloužení s vnitřním / vnějším čtvercem 3/8″
  • 1 x 98 35 250 KNIPEX prodloužení s vnitřním / vnějším čtvercem 3/8″
  • 1 x 98 62 02 KNIPEX ploché kleště z plastové izolace
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH2) Phillips
  • 1 x 98 24 03 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH3) Phillips
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 08 KNIPEX otevřený (8 mm)
  • 1 x 98 00 09 KNIPEX otevřený (9 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX otevřený (10 mm)
  • 1 x 98 00 11 KNIPEX otevřený (11 mm)
  • 1 x 98 00 12 KNIPEX otevřený (12 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX otevřený (13 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • 1 x 98 62 01 KNIPEX svěrné kleště plastová izolace
  • 1 x 86 06 250 KNIPEX kleště klíč kleště a klíč v jednom nástroji
  • 1 x 98 66 30 KNIPEX samoupínací průchodka
  • 1 x 98 66 40 KNIPEX push-on průchodka kónická
  • 1 x 98 66 50 KNIPEX push-on průchodka kónická
  • 1 x 98 29 25 KNIPEX nástrčné hlavice 3/8″ pro TX25
  • 1 x 98 29 27 KNIPEX nástrčné hlavice 3/8″ pro TX27
  • 1 x 98 29 30 KNIPEX nástrčné hlavice 3/8″ pro TX30
  • 1 x 98 29 40 KNIPEX nástrčné hlavice 3/8″ pro TX40
  • 1 x 98 29 45 KNIPEX nástrčné hlavice 3/8″ pro TX45
  • 1 x 98 29 50 KNIPEX nástrčné hlavice 3/8″ pro TX50

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku