Pouzdro s kleštěmi pro elektroniku s nástroji pro práce na elektronických součástkách

Artiklové číslo: 00 20 16
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 20 16
EAN / GTIN 4003773022619
Číslo výrobce 00 20 16
L-číslo L70010 493

Popis

Popis:

  • Rozměry v zavřeném stavu (š x v x h): 215 x 160 x 50 mm
  • 7dílná sada se šesti elektronickými kleštěmi a jednou přesnou pinzetou
  • Pouzdro z odolné polyesterové tkaniny, držák kleští z pružné gumičky, zapínání na zip

Rozsah dodávky:

  • 1 x 92 34 36 KNIPEX přesné pinzety s vodicím čepem špičaté typ
  • 1 x 35 12 115 KNIPEX elektronické chapadlo
  • 1 x 35 22 115 KNIPEX elektronické chapadlo
  • 1 x 35 32 115 KNIPEX elektronické chapadlo
  • 1 x 77 02 115 KNIPEX elektronické boční frézy
  • 1 x 77 42 115 KNIPEX elektronické boční frézy
  • 1 x 64 32 120 KNIPEX elektronické frézy na hlavy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku