Elektro set VDE

Artiklové číslo: 00 20 13
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 20 13
EAN / GTIN 4003773043287
Číslo výrobce 00 20 13
L-číslo L70010 222

Popis

Popis:

  • Atraktivní prodejní balení se samoobslužnou perforací
  • Nástroje v plastovém termoformovacím dílu s průhledným víkem
  • Rozměry (š x v x h): 170 x 370 x 40 mm
  • Nářadí testováno VDE podle DIN EN/IEC 60900 1000V, kleště chromované
  • Rukojeti s vícesložkovými objímkami
  • se 3 šroubováky WERA

Rozsah dodávky:

  • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • 1 x 006110 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 160i.
  • 1 x 6120 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 006154 Wera šroubovák, Phillips® 162i pH (PH2 x 100 mm)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku