Sada šroubováků VDE Drážka / Phillips® / Pozidriv® (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Artiklové číslo: 00 20 12 V04
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 20 12 V04
EAN / GTIN 4003773082552
Číslo výrobce 00 20 12 V04
L-číslo L70010 1909

Popis

Popis:

  • Nástroje v plastovém termoformovacím dílu s průhledným víkem
  • Atraktivní prodejní balení se samoobslužnou perforací
  • Rozměry (š x v x h): 170 x 370 x 40 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH1) šrouby s křížovou drážkou
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH2) šrouby s křížovou drážkou
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (4,0 mm)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku