Sada kleští na pojistné kroužky (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Artiklové číslo: 00 20 03 V02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Sada nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 00 20 03 V02
    EAN / GTIN 4003773077640
    Číslo výrobce 00 20 03 V02
    L-číslo L70010 1448

    Popis

    Popis:

    • Atraktivní prodejní balení se samoobslužnou perforací
    • pevný plastový obal
    • vhodné i pro další skladování kleští
    • vybaveno běžnými kleštěmi na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější kroužky
    • 4dílné

    Rozsah dodávky:

    • 1 x 44 11 J1 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 11 J2 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 46 11 A1 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 10 – 25 mm)
    • 1 x 46 11 A2 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 19 – 60 mm)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku