Sada na oddělování kabelových spon

Artiklové číslo: 00 19 72 V01
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 19 72 V01
EAN / GTIN 4003773072768
Číslo výrobce 00 19 72 V01
L-číslo L70010 2066

Popis

Popis:

  • Pro spolehlivou demontáž kabelových svazků, např. v letectví
  • Přesné boční štípací kleště pro elektroniku se zaoblenou hlavou kleští: pro nízkorizikové stříhání kabelových stahovacích pásků v nejtěsnějších prostorech nebo v případech, kdy nelze uchopit hlavu stahovacího pásku
  • vhodné i pro řezání tvrdých drátů do Ø 0,7 mm
  • Klešťový klíč se speciálním laserovým ostřením pro dobrý úchop: uchopte hlavu kabelové stahovací pásky, stiskněte, uvolněte - bez jakéhokoli řezání

Rozsah dodávky:

  • Kleště 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX se zdrsněnými čelistmi
  • 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX přesné elektronické boční frézy, např. pro otevírání plastových kabelových konektorů

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku