Sada kleští na pojistné kroužky 8dílná (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Artiklové číslo: 00 19 58 V02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Sada nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 00 19 58 V02
    EAN / GTIN 4003773081579
    Číslo výrobce 00 19 58 V02
    L-číslo L70010 1742

    Popis

    Popis:

    • Rolovací taška z odolné polyesterové tkaniny
    • s praktickým nastavitelným rychloupínáním
    • Osm běžných přesných kleští na pojistné kroužky pro nejvyšší požadavky
    • Rozměry v otevřeném stavu (D x V): 610 x 240 mm

    Rozsah dodávky:

    • 1 x 48 11 J1 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 48 11 J2 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 48 21 J11 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 48 21 J21 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 49 11 A1 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 10 – 25 mm)
    • 1 x 49 11 A2 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 19 – 60 mm)
    • 1 x 49 21 A11 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 10 – 25 mm)
    • 1 x 49 21 A21 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 19 – 60 mm)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku