Sada kleští na pojistné kroužky 8dílná (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Artiklové číslo: 00 19 58 V01
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 19 58 V01
EAN / GTIN 4003773081562
Číslo výrobce 00 19 58 V01
L-číslo L70010 1708

Popis

Popis:

  • Rolovací taška z odolné polyesterové tkaniny
  • s praktickým nastavitelným rychloupínáním
  • osm běžných kleští na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější kroužky
  • Rozměry v otevřeném stavu (D x V): 610 x 240 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 44 21 J11 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 21 J21 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 46 21 A11 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 21 A21 KNIPEX kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 19 – 60 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku