Klíč na ovládací skříňku „DoubleJoint“ 62 mm (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Artiklové číslo: 00 11 06 V03
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
Druh produktu Klíč pro rozvaděč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 11 06 V03
EAN / GTIN 4003773083085
Číslo výrobce 00 11 06 V03
L-číslo L70010 1960

Popis

Popis:

  • pro uzamykací systémy v elektrotechnice, plynárenství a vodárenství, klimatizační a ventilační technice, průmyslu, stavebnictví atd.
  • s držákem bitů pro 1/4″ bity s magnetem
  • čtyři různé zinkové zámky v jednom klíči
  • Celková délka ramene: 97 mm

Charakteristika:

  • Kapacita čtverce: 5,0 - 8,0 mm
  • Kapacita dvojitého bitu: 3 - 5 mm
  • Kapacita trojúhelníková: 7,0 - 9,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku