Standardní sortiment pro AUDI

Artiklové číslo: 0-2500-163/214
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
Katalogové číslo 0-2500-163/214
EAN / GTIN 4000896179510
Číslo výrobce 0-2500-163/214
L-číslo L60140 3160

Popis

Popis:

  • Sortiment nářadí
  • V úložném vkládacím systému s vložkami z měkké pěny
  • Standardní sortiment
    pro AUDI
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Hmotnost netto (kg): 25.7 kg
  • Počet ks nářadí: 214

Rozsah dodávky:

  • 163-30/25
  • 163-97/6
  • 163-119/23
  • 163-141/31
  • 163-143/18
  • 163-172X50
  • 163-257/4
  • 163-258/92
  • 163-522X50
  • 600N-27
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 630-24X27
  • 630-30X32
  • 650-20
  • 1841MA-22
  • 2116LG/8H

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku