Druhy soustružnických nožů

Soustružnické nože nejsou jen obyčejné nástroje, ale klíč k preciznímu obrábění. Znáte rozdíly mezi rychlořeznou ocelí a polykrystalickými diamanty? Víte, jaký nůž je nejlepší pro hladké dokončování obrobku nebo vytváření závitů? A co je nejdůležitější, jak správně upnout nůž do soustruhu pro nejpřesnější výsledky? V tomto článku si představíme různé druhy soustružnických nožů podle materiálu, účelu, konstrukce a způsoby upínání.

Soustružnické nože mají podle dělení vždy své specifické vlastnosti a použití. Je potřeba, abyste vybrali vždy správný nůž pro kvalitně odvedenou práci a zároveň jej správně upnuli do soustruhu. Jen díky tomu bude obrobek správně obráběn a vaše práce bude nejen jednodušší, ale také co nejpřesnější. Mějte také na paměti, že nože by měly být pravidelně broušeny, aby byly vždy co nejostřejší.

Rozdělení soustružnických nožů

Existuje několik možností, jak soustružnické nože dělit. Jedním z nich je dělení podle řezného materiálu. Sem patří například:

  • Rychlořezná ocel
  • Slinuté karbidy
  • Povlakované slinuté karbidy
  • Nitridy
  • Technické diamanty
  • Polykrystalické diamanty
  • Řezné materiály z oxidované keramiky

Z čeho jsou nože?

Soustružnické nože jsou obvykle vyrobeny z karbidu wolframu nebo rychlořezné oceli. Tyto materiály jsou tvrdé a odolné proti opotřebení, což je důležité pro soustružnické nože, které jsou vystaveny vysokému namáhání.

Dělení podle účelu

Setkat se můžete také s dělením soustružnických nožů podle jejich účelu. Mezi takové patří

  • Uběrací nože - Soustružnické nože, které se používají k ubírání materiálu z obrobku.
  • Hladící nože - Tento typ nože se používá k hladkému dokončování obrobku.
  • Tvarovací nože - Tyto nože se používají k vytváření tvarů na obrobku.
  • Šroubovací nože - Typ šroubovacího nože se používá k vytváření závitů na obrobku
  • Závrtní nože - Tyto nože se používají k vrtání otvorů v obrobku.

Soustružnické nože můžete rozdělit také podle použití na vnější nože, vnitřní nože, ploché nože, kónické nože a oblákové nože. Každý z těchto typů se používá na jiném povrchu, ať už se jedná o vnější, nebo vnitřní povrch. Konkrétní obrábění ploch nebo kónusů na výrobku.

Jednotlivé druhy soustružnických nožů se dále dělí:

  • dle druhu soustruhu,
  • dle tvaru stopky,
  • dle konstrukce,
  • dle způsobu soustružení a geometrie břitu,
  • dle použití.

Dělení podle konstrukce

Dělení podle konstrukce se nadále rozděluje na jednotlivé typy soustružnických nožů. Zde jsou k použití jednobřité nože s jedním břitem, dvojbřité s dvěma břity, tříbřité s třemi břity a vícebřité nože s více než třemi břity. Poté se soustružnické nože dělí na:

  • celistvé - materiál břitu je shodný s materiálem stopky, patřím sem nástrojová ocel, rychlořezná ocel – HSS, slinutý karbid – SK
  • s navařeným ostřím - tyto soustružnické nože mají navařenou činnou část z nástrojové oceli nebo navařené ostří z tvrdokovu. Tyto se dnes již prakticky nepoužívají
  • s připájenou břitovou destičkou - mají na ocelovém tělese napájenou břitovou destičku ze slinutého karbidu nebo rychlořezné oceli
  • s vloženým bločkem, (kazetou) nebo hlavicí
  • s upnutou vyměnitelnou břitovou destičkou


Způsoby upínání

Existuje také několik způsobů upínání soustružnických nožů. Způsob upínání nože je vybírán vždy podle typu soustruhu a podle typu práce, která se má provádět. Nejčastější způsoby jsou:

  • Upínání do stopky nože - Stopka nože je vložena do kuželového otvoru v soustruhu a upnuta šroubem.
  • Upínání do nožové hlavy - Nožová hlava je upnuta na soustruhu a nože jsou vloženy do nožové hlavy a upnuty šrouby
  • Upínání do revolverové hlavy

Revolverová hlava je upnuta na soustruhu a nože jsou umístěny v revolverové hlavě a upnuty šrouby.

Při upínání soustružnického nože je vždy důležité dodržet základní pokyny. Nůž musí být upnut pevně, aby se při práci nevylomil. Nůž musí být upnut kolmo k ose obrobku. Nůž musí být upnut v takové poloze, aby se dalo s ním snadno pracovat.

Právě přesné upínání nože je důležité pro dosažení kvalitního obrábění.

Výběr ze soustružnických nožů


Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku