Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 160

Artiklové číslo: 313117 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ROTA-S plus
Norma DIN 702-4
Typ 160
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně 5 mm - 170 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř 65 mm - 186 mm
Upínací zdvih na čelist S 6,5 mm
Vnější ⌀ A 165 mm
Průchod E 42 mm
Výška sklíčidla D 68,5 mm
Středicí ⌀ B 145 mm
Klíč vnitřní 6hran K 12 mm
Hmotnost 7,9 kg
Maximální počet otáček 5 400 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu Sklíčidlo s klínovou tyčí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313117 160
EAN / GTIN 2050001928757
Číslo výrobce 0819101

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
  • Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
  • Modulární systém ochranných pouzder.
  • Nejkratší časy přestrojování.
  • Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
  • Velký průchozí otvor (rozměr E!).
  • Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
  • Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
  • Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
  • Přesné upínání nejmenších ⌀.

Provedení – obrázek:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso sklíčidla.
Základní čelisti se šikmým ozubením.
Speciální tvor s hranou proti stříkání.
Tlačítko pro výměnu čelistí.
Pojistka čelistí (3-násobná − mimo vel. 400).
Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.
Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200313350.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku