{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 6 mm | |
Délka čepele | 160 mm | |
Celková délka | 271 mm | |
Unášecí profil | 6hranný šroubovák | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Materiál rukojeti | Nárazuvzdorný plast | |
Povrch | chromované | |
Otočná koncovka | ne | |
S kulovou hlavou | ne | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 627722 6 | |
EAN / GTIN | 4067263013327 | |
Číslo výrobce | 627722 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6hranný šroubovák, přímý, s 2složkovou rukojetí Haptoprene 6 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
193,00 CZK
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
531 ks okamžitě k dodání
196,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák | 6hranný šroubovák |
Celková délka | 271 | 260 | 260 |
Otočná koncovka | ne | ||
Délka čepele | 160 | 160 | 160 |
Povrch | chromované | ||
6hran | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky | Šroubováky |