MT LNHU 4006 E5.00ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnějších závitů ISO

Artiklové číslo: 3323535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3323535
    EAN / GTIN 7291075375763
    Číslo výrobce 3323535
    L-číslo L24290 96

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 40 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 6,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 20,8 mm, rozteč závitů (TP) 5 mm

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 40 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 6.4 mm
    • Šírka vložky (W1) 20.8 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 5 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku