MT LNHU 3005 I3.50ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Artiklové číslo: 3323362
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323362
EAN / GTIN 7291075375916
Číslo výrobce 3323362
L-číslo L24290 1

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 3,5 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 3.5 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku