MT LNHT 2104 12ABUT IC908 Závitové frézy pro výrobu amerických pilovitých závitů

Artiklové číslo: 3323494
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323494
EAN / GTIN 7291075376982
Číslo výrobce 3323494
L-číslo L24290 32

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,7 mm, šířka břitové destičky (W1) 12 mm, rozteč závitů (TP) 2 117 mm, závit na palec (TPI) 12 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.7 mm
  • Šírka vložky (W1) 12 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) ABUT
  • Stoupání závitu (TP) 2.117 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku