MTF D4.00-8-1.25-30 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3346933
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346933
EAN / GTIN 7291075377538
Číslo výrobce 3346933
L-číslo L24090 217

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 4″, OAL (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.181″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku