MTF D3.15-4-1.00-40 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3323563
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323563
EAN / GTIN 7291075377521
Číslo výrobce 3323563
L-číslo L24090 229

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 3,15″, OAL (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3.15″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.575″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku