MTF D080-4-27-40 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3323559
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323559
EAN / GTIN 7291075377279
Číslo výrobce 3323559
L-číslo L24090 36

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 40 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku