MTF D080-4-27-40 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3323559
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3323559
    EAN / GTIN 7291075377279
    Číslo výrobce 3323559
    L-číslo L24090 36

    Popis

    Popis:

    Závitové frézování držáku nástroje, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, celková délka (OAL) 60 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
    • Prumer rezu (DC) 80 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 40 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 60 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku