MTET D13.2-1-C10C-11 Výměnné závitovací frézy s válcovou stopkou pro jednobřité břitové destičky

Artiklové číslo: 3324562
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3324562
EAN / GTIN 7291075380101
Číslo výrobce 3324562
L-číslo L24090 42

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 13,2 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku