MTE D30.4/D1.2-2-MMT15-21 Vyměnitelné závitové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3313456
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3313456
EAN / GTIN 7291075374841
Číslo výrobce 3313456
L-číslo L24090 58

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 23,9 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezu (DC) 30,4 mm, celková délka (OAL) 42 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23.9 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 42 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku