MTE D29-1-W25-30 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3108491
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3108491
EAN / GTIN 7291075377088
Číslo výrobce 3108491
L-číslo L24090 50

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezu (DC) 29 mm, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní délka (LU) 50 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 22.2 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 29 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku