MTE D1.75-1-W1.50-40 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3323565
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323565
EAN / GTIN 7291075377378
Číslo výrobce 3323565
L-číslo L24090 232

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 6-3/4″, Celková délka (OAL) 1″, použitelná délka (LU) 3,31″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.38″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.575″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 3.31″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku