TPS MF-10X1.0-M HETI HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4445919
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445919
EAN / GTIN 7291075340549
Číslo výrobce 4445919
L-číslo L24190 112

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 1 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M10
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku