H3P 220-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3335770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3335770
EAN / GTIN 7291075394597
Číslo výrobce 3335770
L-číslo L24050 14

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 22 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 22, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 12,63 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.93 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
  • Délka upínace (LPR) 12.63 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku