FCP 118 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 5568097
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568097
EAN / GTIN 7291075299311
Číslo výrobce 5568097
L-číslo L24050 472

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 11,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 5,05 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 11.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 2.98 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.25 mm
  • Délka upínace (LPR) 5.05 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny