GD-DH 1.062-10D-I1.5-12 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4851692
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4851692
EAN / GTIN 7291075355345
Číslo výrobce 4851692
L-číslo L24020 352

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1,062″, Celková délka (OAL) 16,092″, použitelná délka (LU) 11,02″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.062″
  • Desetinný ekvivalent: 1.062″
  • Funkcní délka (LF): 13.19″
  • Skupina délek: 10xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 12
  • Celková délka (OAL): 16.092″
  • Délka stopky (LS): 2.76″
  • Použitelná délka (LU): 11.02″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku