DSD-IC 107.00-110.99 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 1chodým vnitřním závitem a kazetami.

Artiklové číslo: 4880492
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4880492
    EAN / GTIN 7291075240214
    Číslo výrobce 4880492
    L-číslo L24020 163

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 164 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 90 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O26
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 110.99 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 107 mm
    • Celková délka (OAL) 164 mm
    • Délka stopky (LS) 70 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku