DFN 360-180-32A-5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Artiklové číslo: 3203372
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
Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203372
EAN / GTIN 7291075315028
Číslo výrobce 3203372
L-číslo L24040 811

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 36 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 36,0, celková délka (OAL) 281,5 mm, efektivní délka (LU) 180 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 36 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 36.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 36 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 213.35 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 360
  • Celková délka (OAL) 281.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.15 mm
  • Délka upínace (LPR) 221.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 180 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku