DCM 220-066-25A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200675
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200675
EAN / GTIN 7291075101386
Číslo výrobce 3200675
L-číslo L24040 1243

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 22 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22,0, celková délka (OAL) 151,1 mm, efektivní délka (LU) 66 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 91.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 220-SG
  • Celková délka (OAL) 151.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4 mm
  • Délka upínace (LPR) 95.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 66 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku