D3N 220-066-25A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3335705
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3335705
EAN / GTIN 7291075391978
Číslo výrobce 3335705
L-číslo L24040 757

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22, celková délka (OAL) 167,62 mm, efektivní délka (LU) 70,69 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 106.93 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 220
  • Celková délka (OAL) 167.62 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
  • Délka upínace (LPR) 111.62 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 70.69 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku