Krátké vrtáky HSS-E č. 113150, typ N jako sada pro doplnění bez kazety 1-13

Artiklové číslo: 113730 1-13
Nastavit cenu 121 ks (CZK 201,12 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah vrtání 1 mm - 13 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 1897
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 130 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Počet vrtáků 121
    Vrtáky odstupňované po 0,1 mm
    S kazetou ne
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 113730 1-13
    EAN / GTIN 4045197295606
    Číslo výrobce 113730 1-13

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    80
    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Al > 10% Si
    N
    50
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Skládá se z krátkých vrtáků č. 113150.
    Zvláště robustní a stabilní díky zesílenému jádru.
    Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti.
    Lesklý.

    Výhoda:

    Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku