NQCH16-Y-SCHR-22BF-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT s upínáním šroubů pro řezné destičky SWISSCUT-22 pro zapichování a soustružení ve směru osy Y na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3397286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada NEOSWISS
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397286
EAN / GTIN 7291075480221
Číslo výrobce 3397286
L-číslo L23920 2760

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 34,3 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 34.3 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOSWISS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku