{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HBT130 | |
Lamač třísek | MM | |
Počet kusů | 30 | |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 mm/min - 135 mm/min | |
Obsah | 250198 HBT130 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG120412 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2573 120412/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093992 | |
Číslo výrobce | GG2573 120412/30 |