VNMG 160404, Typ: HB7010-1

Artiklové číslo: 251802 HB7010-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    362,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    301,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
849 ks okamžitě k dodání
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
ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 440 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251802 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780256
Číslo výrobce 251802 HB7010-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VNMG 160404, Typ: HB7010-1

VNMG 160404, Typ: HB7010-1

na poptávku
Ihned k dodání
849 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
362,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
301,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
362,00 CZK
257,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
301,00 CZK
214,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
317 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
362,00 CZK
257,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
301,00 CZK
214,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
485 ks okamžitě k dodání
229,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4 4
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Podmínky řezu kontinuální lehce přerušovaný silně přerušovaný lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,8 mm - 4 mm
Lamač třísek SM SM SM PM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku