{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MM | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 200 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261474 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257729 | |
Číslo výrobce | 261474 HBT130 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160404, Typ: HBT130
na poptávku
Ihned k dodání
975 ks okamžitě k dodání
336,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
627 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
442 ks okamžitě k dodání
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lamač třísek | MM | VM | VM | VM |
Hlavní způsob použití | M | M | M | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |